光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
フェルト付フリーサイズ脚キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
内径(mm)
22〜25
色
ベージュ
注文コード
50137020
品番
B-FF-2225J
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ内ならフリーに使用できます。
用途
家具や椅子などに。
トラスコ品番
217-7995
寸法(mm)
22〜25丸用
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
ベージュ
質量(g)
5.8
タイプ
丸
内径(mm)
22〜25