※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
320kg トグルクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137167
品番
EA639CA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
垂直レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639CA-3
寸法(mm)
(取付金具)62.7×64
材質(本体)
スチール、亜鉛メッキ
質量(g)
630
締付け能力
320kg
取付穴(mm)
Φ7×4
クランプ
ネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
62.7×135×88
開き角度(度)
(バー)90、(ハンドル)175