※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
450kg トグルクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137185
品番
EA639CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
垂直レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639CM
寸法(mm)
(取付金具)64.3×50.8
材質(本体)
スチール、亜鉛メッキ
質量(g)
1250
締付け能力
450kg
取付穴(mm)
Φ8.7×4
クランプ
六角ボルト頭
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
64.3×176.2×240
開き角度(度)
(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:135、(ハンドル)ロールピンあり:58、ロールピンなし:70