※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
550kg トグルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137194
品番
EA639CN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
仕様
垂直レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639CN
寸法(mm)
(取付金具)64.3×76.2
材質(本体)
スチール、亜鉛メッキ
質量(g)
2540
締付け能力
550kg
取付穴(mm)
Φ8.7×4
クランプ
ネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
95.2×229.2×342
開き角度(度)
(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60