※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
227kg トグルクランプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137368
品番
EA639SC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,962
販売価格(税別)
¥
5,420
バスケットに入れる
仕様
水平レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639SC-3
寸法(mm)
36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
265
締付け能力
227kg
取付穴
4箇所
クランプ
六角ボルト頭
開き角度(度)
(バー)90、(ハンドル)65