※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

204kg トグルクランプ(オートアジャスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50137517 品番EA639WB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能

仕様水平レバー型 エスコ品番EA639WB-1 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)23×38 全長(mm)167 締付け能力204 クランプポリエチレンキャップ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50137517 EA639WB-1 50137483 EA639WA-1 204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ 204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ 1個 6,950 税込7,645 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする