RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
DIN41612コネクタ オス RS PRO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137825
品番
542-4625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:オス 、 行数:2 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:H15 、 ピッチ:5.08mm 、 クラス評価:C3 、 定格電流:20A 、 最大接触抵抗:8mΩ 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応