RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
DIN41612コネクタ オス RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137859
品番
251-172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:64 、 オス・メス:オス 、 行数:2 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 ローディング列:a/c 、 タイプ:C 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 クラス評価:C2 、 定格電流:1.5A 、 コンタクト材質:銅合金 、 最大接触抵抗:20mΩ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応