RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
DIN41612コネクタ オス RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137904
品番
542-4653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:ファストン 、 タイプ:H 、 クラス評価:C3 、 定格電流:20A 、 最大接触抵抗:8mΩ 、 動作温度 Min:-65℃