nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Diode Switching
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50138656
品番
BAS16H,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
最大順方向電流:215mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 パッケージタイプ:SOD-123F 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.7mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:2.7 x 1.7 x 1.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応