NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
Diode NXP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
●ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1mm●寸法:3 x 1.4 x 1mm
注文コード
50138674
品番
BAV170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1mm●寸法:3 x 1.4 x 1mm