商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様標準ツェナー電圧:3.9V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:90Ω 、 最大逆漏れ電流:3μA 、 長さ:1.25mm 、 寸法:1.25 x 0.85 x 0.65mm 、 動作温度 Min:-65 ℃注文コード50138726品番BZX585-C3V9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。