NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
Diode NXP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●標準ツェナー電圧:8.2V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:10Ω●最大逆漏れ電流:700nA●長さ:1.25mm●寸法:1.25 x 0.85 x 0.65mm●高さ:0.65mm
注文コード
50138744
品番
BZX585-C8V2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準ツェナー電圧:8.2V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:10Ω●最大逆漏れ電流:700nA●長さ:1.25mm●寸法:1.25 x 0.85 x 0.65mm●高さ:0.65mm
RoHS指令(10物質対応)
対応