NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
Diode NXP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:70Ω●最大逆漏れ電流:50nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm
注文コード
50138769
品番
BZX84-B24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:70Ω●最大逆漏れ電流:50nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm