光
光の 内装建材
光の 木材
光の 合板
パンチングボード 木目調インテリアボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50140766
品番
PGIBD56-2
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。
板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途
壁面収納や工具の分類に。
トラスコ品番
154-3702
長さ(mm)
600
幅(mm)
530
厚さ(mm)
5.5
材質/仕上
MDF、塩ビ
色
アンティークホワイト
質量(g)
1170
タイプ
板面:シート貼り
耐荷重(kg)
20
縦(mm)
600
耐荷重(N)
20
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
1
注意
※止め具は6〜8個の使用を推奨しています。
※パンチングボードの耐荷重は止め具を4ケ使用した場合の荷重になります。