光
光の 建具金物
光の 家具用金物
光の 家具用つまみ
プラつまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック)
高さ(mm)
16
注文コード
50142184
品番
KBT-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
820-1370
材質/仕上
ABS樹脂、ナット:銅
高さ(mm)
16
質量(g)
4
奥行(mm)
24
ねじ寸法(mm)
M4×22