DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 1.5A 8-Pin SOP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50143093
品番
PAM2808BLBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流:1.5A●入力電圧:2.5 → 6 V dc●AC/DC入力電圧:dc●アプリケーション:フラッシュライト●パッケージタイプ:SOP●ピン数:8●出力電圧 Max:6.3V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:750mA
RoHS指令(10物質対応)
対応