DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 15.75mA PWM 調光AL5809; 2-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
50143163
品番
AL5809-15S1-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●出力電流:15.75mA●入力電圧:60 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●アプリケーション:計器照明、LED用途、LED照明、標識、白物家電●パッケージタイプ:SOD-123●ピン数:2●出力電圧 Max:60V●出力電圧 Min:2.5V●定格電流:15.75mA●電力消失:360mW●シリーズ:AL5809
RoHS指令(10物質対応)
対応