DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 18mA PWM 調光 16-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
50143179
品番
ZXLD1371EST16TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流:18mA●入力電圧:5 → 65 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16●定格電流:300mA
RoHS指令(10物質対応)
対応