DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 18mA アナログ電圧・PWM 調光 16-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50143197
品番
ZXLD1370EST16TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流:18mA●入力電圧:6 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16
RoHS指令(10物質対応)
対応