DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 18mA アナログ電圧・PWM 調光 16-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50143206
品番
ZXLD1370EST16TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流:18mA●入力電圧:6 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16
RoHS指令(10物質対応)
対応