DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 1A 30W 0.3 → 2.5V dc、PWM 調光 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50143215
品番
PAM2861CBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
●出力電流:1A●入力電圧:6 → 40 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:0.3 → 2.5 V dc、PWM●最大出力パワー:30W●アプリケーション:照明●パッケージタイプ:SOT-89●ピン数:6
RoHS指令(10物質対応)
対応