DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 1μA PWM 調光
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50143285
品番
ZXLD1366ET5TA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流:1μA●入力電圧:6 → 60 V●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明●最大出力電圧:60V●最小出力電圧:-0.3V
RoHS指令(10物質対応)
対応