DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 1μA PWM 調光
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50143294
品番
ZXLD1366EN8TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●出力電流:1μA●入力電圧:6 → 60 V●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明●最大出力電圧:60V●最小出力電圧:-0.3V
RoHS指令(10物質対応)
対応