DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 500mA 1.7W LED PWM 調光 BCR420; 6-Pin U-DFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50143468
品番
BCR420UFD-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●出力電流:500mA●入力電圧:40 V●最大出力パワー:1.7W●ピン数:6●出力電圧 Max:40V●出力電圧 Min:1.4V●定格電流:1.2mA●電力消失:1.7W●シリーズ:BCR420
RoHS指令(10物質対応)
対応