DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 94.5mA PWM 調光AL5809; 2-Pin PDI-123
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50143547
品番
AL5809-90P1-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流:94.5mA●入力電圧:60 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●アプリケーション:計器照明、LED用途、LED照明、標識、白物家電●パッケージタイプ:PDI-123●ピン数:2●出力電圧 Max:60V●出力電圧 Min:2.5V●定格電流:94.5mA●電力消失:1.24W●シリーズ:AL5809
RoHS指令(10物質対応)
対応