※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土農具
エスコの 鍬
エスコの 備中鍬
180x210mm/1050mm 鍬 (木柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50144456
品番
EA650BJ-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、柄は丈夫な樫材。
土の掘り起しや土の塊をほぐす作業に最適です。
全長(mm)
1050
先端幅(mm)
180
エスコ品番
EA650BJ-1
材質
頭:スチール、柄:天然木(樫)
質量(kg)
1.8
先端長(mm)
210