※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

200x200x1235mm タンパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144955 品番EA650DD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。

全長(mm)1235 エスコ品番EA650DD-1 材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ) 質量(kg)4.42 ヘッド寸法(mm)200×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50144955
2022-08-03
用途:
狭い場所の砕石等の転圧
建設業・工事業

もっと早く購入すれば良かったです。とても役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
50144955
2022-02-16
用途:
庭に透水タイルを置く前の地ならしに使用。
その他業種

自作も考えましたが、セールだったので購入。
 棒は一本なので持ちにくいかと思いましたが、重さが丁度良いので扱いやすい。重しのサイズ感も良い。

対象商品:
50144955
2021-10-16
用途:
傷んだ舗装の部分補修
新宿高速バスターミナル株式会社 様 (運輸・通信業)

接地面の大きさや本体の重さ、柄の感触、グリップ感どれをとっても申し分ありません。
とても使いやすいです。

対象商品:
50144955
2021-05-06
用途:
スロープの地固め
製造業

大きさも重さもちょうどいいです。自作しようとしてましたが買った方が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする