※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

760x1710mm ローンレーキ(木製柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144964 品番EA650RA-106
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,610
販売価格(税別)
5,100
全長(mm)1710 先端幅(mm)760 エスコ品番EA650RA-106 質量(kg)1.14 材質(ハンドル)ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻) 先端材質ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする