※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製OD色/6本

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50145052 品番EA650RA-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800
全長(mm)1350 先端幅(mm)350 エスコ品番EA650RA-40 材質先端:スチール、柄:木 質量(kg)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする