※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの レーキ/トンボ/ジョレン
エスコの レーキ/トンボ
425x1520mm レーキ(樹脂製/5本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145113
品番
EA650RB-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,791
販売価格(税別)
¥
9,810
バスケットに入れる
先端幅を調整板で調整可能です。
先端が樹脂製の為軽量です。
全長(mm)
1520
先端幅(mm)
290〜425
用途
落ち葉やゴミ、除草後の集草作業
仕様
21本爪
エスコ品番
EA650RB-3
材質
先端:樹脂(PP)、柄:天然木
質量(kg/本)
1
先端長(mm)
400