※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの レーキ/トンボ/ジョレン
エスコの レーキ/トンボ
460x1650mm レーキ(スチール製/2本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145122
品番
EA650RB-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
除草後のならし作業に便利です。
全長(mm)
1650
先幅(mm)
210〜460(調節板で調節可能)
用途
落ち葉やゴミの集草作業
仕様
18本爪
エスコ品番
EA650RB-6
材質
先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木
板厚(mm)
【先端】2.6
質量(kg/本)
0.9
先端長(mm)
390