※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
508x508x508mm/内寸 万能防水ケース(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50146172
品番
EA657-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,450
販売価格(税別)
¥
109,500
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
571×571×540
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-350
質量(kg)
14.5
色
黒
外寸法・幅(mm)
571
外寸法・高さ(mm)
540
外寸法・奥行(mm)
571
有効内寸法・奥行(mm)
508
有効内寸法・高さ(mm)
508(H)
有効内寸法・幅(mm)
508