※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
300x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50147615
品番
EA661CS-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
同サイズの積み重ねができます。
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
連結用アタッチメント付(縦用)。
エスコ品番
EA661CS-15
材質
ポリプロピレン
質量(g)
911
容量(L)
3.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×480×178
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×425×170