KT-360LA1 ケイタイ型液面計 タンジ製作所 50149297

代表画像

KT-360LA1 ケイタイ型液面計 タンジ製作所 50149297
KT-360LA1 ケイタイ型液面計 タンジ製作所 50149297

ケイタイ型液面計

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個注文コード50149297品番KT-360LA1
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・単3電池にて駆動
・持ち運びが簡単!!
・液位を10段階のLEDにて確認できる
・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能
・ボタンを押して1秒で測定可能

用途
・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する
・廃油などのこぼれ防止
・水用・油用・その他の液体測定が可能
仕様【耐圧】大気圧(標準)寸法(mm)Φ65×140+(電極長)測定範囲(mm)(L)360感度低感度(水・水溶性流体)測定方法静電容量式制御出力標 準:10段階LED表示保存温度範囲(℃)-40~80入出力形式ACアダプタ使用可能動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
注意
※防爆認定品ではございません。
※本器は使用液専用になっております。その他の液体でご使用される場合出力がズレる可能性がございますのでご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする