曜日別特売
HCT0.6- D  U    G3/8  150X  100MPA HCT0.6級圧力計 第一計器 50151677

代表画像

HCT0.6級圧力計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)100使用圧力範囲(MPa)100注文コード50151677品番HCT0.6- D U G3/8 150X 100MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。
目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。
重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。
検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。
防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。

形状DU型型式HCTケース形状埋込形大きさ(Φ)150mm種類圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)88使用圧力範囲(MPa)100寸法a(mm)-外径(Φmm)150使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)158接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)178材質(ケース)A5052P 黒塗装寸法b(mm)20精度(%)±0.6F.S.寸法D3(Φmm)165保護等級IP53相当寸法d2(Φmm)5.5寸法h(mm)37主な用途一般寸法c(mm)-材質(ブルドン管)SUS630寸法f(mm)18寸法n(mm)55寸法D4(Φmm)154寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U圧力レンジ(MPa)100
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする