曜日別特売
HCT0.6- A  U    G1/4  100X  0.5/-0.1MPA HCT0.6級圧力計 第一計器 50151835

代表画像

HCT0.6級圧力計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)-0.1/0.5使用圧力範囲(MPa)0.5/-0.1注文コード50151835品番HCT0.6- A U G1/4 100X 0.5/-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。
目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。
重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。
検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。
防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。

形状AU型型式HCTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類連成計寸法L(mm)14寸法H(mm)155使用圧力範囲(MPa)0.5/-0.1寸法a(mm)20外径(Φmm)100使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)112接続ねじG1/4B寸法D1(Φmm)-材質(ケース)ADC 黒塗装寸法b(mm)50精度(%)±0.6F.S.寸法D3(Φmm)-保護等級IP54相当寸法d2(Φmm)-寸法h(mm)99主な用途一般寸法c(mm)-材質(ブルドン管)SUS316寸法f(mm)14寸法n(mm)-寸法D4(Φmm)-寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1/0.5
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする