※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
8.0x1.6 mm/150mm [-]ドライバー(貫通柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50152208
品番
EA683SB-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8×1.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
8×1.6
材質(グリップ)
硬質樹脂
エスコ品番
EA683SB-150A
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり