※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50152217
品番
EA683SB-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
硬質樹脂
エスコ品番
EA683SB-2A
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり