※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
8本組 [TORX]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50152332
品番
EA683SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,137
販売価格(税別)
¥
4,670
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA683SK
セット内容
サイズ:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし