※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50152497 品番EA683WB
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,647
販売価格(税別)
8,770
セット内容25mm+ビット:#0・#1・#2・#3(#2のみ2本)/25mm-ビット:3・4・5・5.5・6・6.5mm/25mmヘックスビット:2・2.5・3・4・5・6mm/25mmトルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/25mmトルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/50mm+ビット:#0・#1・#2・#3/50mm-ビット:3・4・5・5.5・6・6.5mm/50mmヘックスビット:2・2.5・3・4・5・6mm/50mmトルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/50mmトルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/65mm両頭ビット:プラス-プラス(同サイズ):#1-#1・#2-#2・#3-#3、プラス-マイナス:#1-4.5mm・#2-5.5mm・#3-6.5mm、プラス-プラス(サイズ違い):#1-#2・#2-#3/110mm両頭ビット:プラス-プラス(同サイズ):#1-#1・#2-#2・#3-#3/ビットソケットアダプター:25mm、50mm/マグネットビットホルダー:60mm/ラチェットビットハンドル 種類セット品 刃先マグネットあり 両頭機能両頭, 片頭 エスコ品番EA683WB 材質(グリップ)樹脂 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする