※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1/4"sq ディープソケットセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50156277 品番EA687AT
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180
エスコ品番EA687AT 全長(mm)49 対辺寸法(mm)5・6・8・10・11・12・13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
オーディオ機器メンテ
製造業

筐体は小さいですが、作りはしっかりしています。
ガタも皆無とは言いませんが許容範囲。
ソケットホルダーは安価なスチール押し込みタイプ。ソケットが傷になりサビの原因にもなるので使用頻度によっては交換した方がいいです。
製品には問題ないんですがパッケージを開けたらソケットが指紋だらけでした。ホルダーにセットする際に素手で作業している様子。考えられないですが実際真っ白にべたべたと付いている指紋・・・。
ビニールの密閉包装なので中古ではないと思いますが何なんでしょう。
気分悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする