交流電圧(V)
4/40/400/500
入力抵抗:10M〜11MΩ(45Hz〜1kHz(正弦波))
直流電圧(V)
400m/4/40/400/500
入力抵抗:10M〜100MΩ
付属品●手帳型ケース●取扱説明書●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm)
エスコ品番EA707D-24
質量(g)約50(本体のみ)
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00k
電源CR2032(コイン型リチウム電池)×1個
動作方式Δ-Σ方式
表示数値部4000
分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω●静電容量:0.001nF●周波数:0.001Hz
機能●データホールド●オートパワーオフ(最終操作から約30分後に電源オフ )●リラティブ機能(相対値表示)●導通チェック機能
周波数特性40〜400Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続、約150
サンプルレート(回/s)数値部 約3
レンジ切替オートレンジ
ダイオードテスト開放電圧約1.5V
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲5℃〜31℃で80%RH (最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度範囲・-10℃〜40℃、80%RH以下 (結露のないこと)・40℃〜50℃ 70%RH以下 (結露のないこと)
デューティー比0.1〜99%
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
安全規格IEC 61010 CAT.U500V
EMC規格IEC61326
確度最高:●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt)(リラティブキャンセル後の確度)●周波数:±(0.7%rdg+5dgt)(10〜250Vrmsでの確度)
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」を表示
リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→13mm
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度U
サイズ(mm)56(W)×11.5(D)×108(H)
導通(Ω)10〜120以下でブザー音(開放電圧:0.4V)
静電容量(F)5n/50n/500n/5μ/50μ/200μ