商品レビューを投稿する内容量1袋(25個)仕様●標準ツェナー電圧:18V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:170Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●高さ:1.1mm注文コード50168074品番DZ23C18-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681販売価格(税別)