8/23より値下げ!現場を応援
DiodesZetex
1SMB59xxBシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 3W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50172685
品番
1SMB5924B-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:3 W 、 パッケージタイプ:SMB 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:41.2mA 、 最大ツェナーインピーダンス:500Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:4.57mm 、 寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応