※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 角度計
エスコの プロトラクター
ベベルプロトラクター(デジタル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50173463
品番
EA720WR-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,967
販売価格(税別)
¥
9,970
バスケットに入れる
仕様
裏面スケール付(70mm)
エスコ品番
EA720WR-5
寸法(mm)
ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)
電源
CR2032×1個(付属)
角度の測定範囲(°)
0〜360
分解能
0.05°
機能
ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示
測定精度(°)
(傾斜)±0.3