画像準備中

コマンドスイッチ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)22.3・25.5共用 動作方式- ボタン形状ドーム 注文コード50174135 品番DR22D0L-Q4R
参考基準価格(税別)¥1,305 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は取付穴径・動作方式・ボタン形状など174種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式- 接点構成- ボタン色- 照光色 ボタン形状ドーム 取付穴径(Φmm)22.3・25.5共用 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 仕様- ボタン部寸法(mm)Φ24 品名表示灯 使用電圧(V)AC230〜254 フレーム丸フレーム トランス 適合機種- 形状- 文字内容- 外形寸法(mm)- 規格UL、CSA、TUV 定格絶縁電圧(V)AC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5 プラス・マイナス両用ねじ〈セルフアップ式〉 保存温度(℃)- 光源白熱 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて) キャップ色- 使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性- 電気的耐久性- 短絡保護装置Fuse 1A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10 〜 55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz 耐久性- 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 開放熱電流(A)- 耐電圧(V/min)AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 地色- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 特殊対応品- 記号色-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする