形状AU型型式HCTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)155使用圧力範囲(MPa)0.2寸法a(mm)20外径(Φmm)100使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)112接続ねじR1/4寸法D1(Φmm)-材質(ケース)ADC 黒塗装寸法b(mm)50精度(%)±0.6F.S.寸法D3(Φmm)-保護等級IP54相当寸法d2(Φmm)-寸法h(mm)99主な用途一般寸法c(mm)-材質(ブルドン管)SUS316寸法f(mm)14寸法n(mm)-寸法D4(Φmm)-寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U圧力レンジ(MPa)0.2校正証明書付き