※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
50-150N.mアジャスタブルトルクレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50178187
品番
EA723MF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,150
販売価格(税別)
¥
46,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA723MF-10
全長(mm)
483
種類
デジタル形
精度(%)
±4
ヘッド形状
モンキ形
トルク調整範囲(N・m)
50〜150
主な用途
冷媒機器
最小目盛(N・m)
1