※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

40-200N.mアジャスタブルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50178196 品番EA723MF-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,170
販売価格(税別)
54,700
種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)570 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40〜200 最小目盛(N・m)2 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする